品番 : EA470BV-106
品名 : Rc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)
仕様
ねじサイズ | Rc3/4” | 材質 | ボディ:青銅 |
---|---|---|---|
使用温度 | 0~100℃ | 最高使用圧力 | 80℃以下:1.0MPa 100℃以下:0.5MPa |
使用流体 | 空気・水・油 | ||
空圧式 | |||
レデューストボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1121ページ |
拡大
※画像はEA470BV-104です。