詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BV-3

品名 : Rc 3/8" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 C-TE-10A
呼び径(A呼称) 10 ねじサイズ Rc3/8”
最高使用圧力 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質 ボディ:青銅
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
空気圧操作式
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 07:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1064ページ
バリエーション一覧
EA470BV-3 Rc 3/8" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-4 Rc 1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-6 Rc 3/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-10 Rc 1" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-12 Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-14 Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
EA470BV-20 Rc 2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top