品番 : EA470BW-10
品名 : Rc 1" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | C-UTE-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa 100℃以下の水・油・空気:0.5MPa |
材質 | ボディ:ステンレス (SCS14A) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| 空気圧操作式 | |||
| レデューストボア型 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
