詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BW-114

品名 : Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 C-UTNE-40A
呼び径(A呼称) 40 ねじサイズ Rc1・1/2”
最高使用圧力 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質 弁箱:ステンレス鋼(SCS14A)
弁棒:ステンレス鋼(316SS(2))
ボール:ステンレス鋼(316SS)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
空圧式
横形三方ボールバルブ
レデューストボア型
流路切替用
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

66,700 (税抜)/ 73,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1064ページ
バリエーション一覧
EA470BW-102 Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-103 Rc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-104 Rc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-106 Rc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-110 Rc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-112 Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-114 Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BW-120 Rc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top