品番 : EA470C-2
品名 : Rc 1/4" グローブバルブ
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | A-8A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8 | ねじサイズ | Rc1/4” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-29~100℃):0.98MPa 飽和蒸気(174℃):0.78MPa |
材質 | ボディ:青銅 ハンドル:アルミ合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
