品番 : EA470CA-103
品名 : RC 3/8 " グローブバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | CA-10A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 10A | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 最高使用圧力 | -29~120℃の静流水:1.6MPa 飽和蒸気(183℃):0.98MPa |
材質 | 青銅(ボディ) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 150 |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CA-102 RC 1/4 " グローブバルブ(青銅製) |
| EA470CA-103 RC 3/8 " グローブバルブ(青銅製) |
| EA470CA-104 RC 1/2 " グローブバルブ(青銅製) |
| EA470CA-106 RC 3/4 " グローブバルブ(青銅製) |
| EA470CA-110 RC 1 " グローブバルブ(青銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
