詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CA-72

品名 : RC1・1/4" グローブバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 G-32A
呼び径(A呼称) 32A ねじサイズ Rc1-1/4”
最高使用圧力 -29~120℃以下の静流水:1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質 青銅(ボディ)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 125
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470CA-70 RC 1 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-72 RC1・1/4" グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-80 RC 2 " グローブバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • L:88mm   H(全開):140mm\nD:90mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top