品番 : EA470CB-4
品名 : Rc 1/2" グローブバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UCL-15A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 15 | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa |
材質 | ボディ:SCS13A パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| 水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
