品番 : EA470CD-20
品名 : 2" グローブバルブ(フランジ型)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UCB-50A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 50A | 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa |
| 材質 | ボディ:SCS13A パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組 ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
接続 | フランジ接続(JIS B2220) |
| クラス | 10K | ||
| RoHS相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CD-12 1・1/4" グローブバルブ(フランジ型) |
| EA470CD-20 2" グローブバルブ(フランジ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
