詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CE-4

品名 : Rc 1/2" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 10SJ-15A
呼び径 15A ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(-10~120℃):1.4MPa
蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~220℃):1.0MPa
材質 ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)
パッキン:膨張黒鉛パッキン
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
追加説明
カタログ価格

4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 21:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470CE-2 Rc 1/4" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-3 Rc 3/8" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-4 Rc 1/2" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-6 Rc 3/4" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-10 Rc 1" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-12 Rc1・1/4" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-14 Rc1・1/2" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
EA470CE-20 Rc 2" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top