品番 : EA470CM-102
品名 : Rc 1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじサイズ(Rc) | 1/4” | 材質 | ボディ:SUS316 ステム:SUS630 パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト ガスケット:非石綿シート |
---|---|---|---|
使用流体 | 水・油・ガス・化学薬品 | 使用圧力 | 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa 100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa -20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa |
使用温度 | -20~150℃ | チューブ外径 | 8mm |
可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA470CM-101 Rc 1/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
EA470CM-102 Rc 1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
EA470CM-103 Rc 3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
拡大