品番 : EA470CM-2
品名 : Rc 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN3-AP-2 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8A | ねじサイズ | Rc1/4” |
| 使用流体 | 空気・水・油・ガス ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
最高使用圧力 | -20℃~常温:3.43MPa 100℃以下:2.94MPa 150℃以下:2.65MPa |
| 材質 | ボディ:SUS316 ステム:SUS630 パッキン:PTFE ガスケット:非石綿シート ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CM-1 Rc 1/8" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-2 Rc 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-3 Rc 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-4 Rc 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) |
