品番 : EA470CM-208
品名 : 8mm ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN3-CP-8 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa 100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa -20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa |
材質 | ボディ:SUS316 ステム:SUS630 パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト ガスケット:非石綿シート |
| チューブ外径 | 8mm | クラス | 30K |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| ストレート型 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CM-206 6mm ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-208 8mm ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-210 10mm ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CM-212 12mm ニードルバルブ(ステンレス製) |
