品番 : EA470CM-308
品名 : 8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN3-DP-8 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(常温以下):3.43MPa 水・油・ガス(100℃以下):2.94MPa 水・油・ガス(150℃以下):2.65MPa |
材質 | ボディ:ステンレス鋼(SUS316) ステム:ステンレス鋼(SUS630) |
| チューブ外径 | 8mm | クラス | 30K |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| アングル型 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CM-306 6mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
| EA470CM-308 8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA470CM-306です。
