詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CM-505

品名 : 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UN3-FP-12-2
チューブ外径 12mm 取付ねじ R1/4”
使用圧力 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa
100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa
-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa
材質 ボディ:SUS316
ステム:SUS630
パッキン:PTFE
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
ガスケット:非石綿シート
クラス 30K
ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ
アングル型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA470CM-501 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
EA470CM-502 8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
EA470CM-503 10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
EA470CM-504 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
EA470CM-505 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
EA470CM-506 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top