詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CN-503

品名 : 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UN3-EP-03-3
使用圧力 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa
100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa
-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa
材質 ボディ:SUS316
ステム:SUS630
パッキン:PTFE
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
ガスケット:非石綿シート
チューブ外径 3/8” 取付ねじ R3/8”
クラス 30K
ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ
ストレート型・インチサイズ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA470CN-501 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-502 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-503 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top