品番 : EA470CN-601
品名 : 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN3-FP-02-2 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa 100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa -20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa |
材質 | ボディ:SUS316 ステム:SUS630 パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト ガスケット:非石綿シート |
| チューブ外径 | 1/4” | 取付ねじ | R1/4” |
| クラス | 30K | ||
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| アングル型・インチサイズ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CN-601 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
| EA470CN-602 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
| EA470CN-603 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
