品番 : EA470CP-4
品名 : 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN26-CP-04 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81MPa 100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77MPa -20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50MPa |
材質 | ボディ:SUS316 ステム:SUS630 パッキン:PTFE+PFA ハンドル:亜鉛合金ダイカスト ガスケット:非石綿シート |
| チューブ外径 | 1/2” | クラス | 30K |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| ストレート型・インチサイズ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,900 円(税抜)/ 62,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CP-2 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CP-3 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CP-4 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
