品番 : EA470DC-12
品名 : Rc1・1/4" ゲートバルブ(JIS)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | L-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32 | ねじサイズ | Rc1・1/4” |
| 適用流体 | 水・油・ガス・空気・蒸気 | 最高使用圧力 | -29~120℃:1.4MPa 171℃:1.0MPa |
| 材質 | ボディ:青銅(CAC406) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DC-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(JIS) |
| EA470DC-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(JIS) |
| EA470DC-10 Rc 1" ゲートバルブ(JIS) |
| EA470DC-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(JIS) |
| EA470DC-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ(JIS) |
| EA470DC-20 Rc 2" ゲートバルブ(JIS) |
