品番 : EA470DD-20
品名 : 2" ゲートバルブ(フランジ型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ボディ:SCS13A、ボンネット:SUS304/SCS13A、ステム:SUS304、ジスク:SCS13A、グランド:SUS304、パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組、ハンドル:ADC12 | 接続 | フランジ接続(JIS B2220 10K) |
---|---|---|---|
最高圧力 | 空気・ガス(※)・油・蒸気(180℃以下):1.0MPa、空気・ガス(※)・油・蒸気(150℃以下):1.1MPa、静流水(120℃以下):1.4MPa | ※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
クラス | 10K | 呼び | 50(2”) |
サイズ | L:140mm、H:188mm、D:100mm | 重量 | 7.09kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 12:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA470DD-4 1/2" ゲートバルブ(フランジ型) |
EA470DD-8 1" ゲートバルブ(フランジ型) |
EA470DD-12 1・1/4" ゲートバルブ(フランジ型) |
EA470DD-20 2" ゲートバルブ(フランジ型) |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい