品番 : EA470DE-20
品名 : Rc 2" ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10SMS-50A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 50A | ねじサイズ | Rc2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-10~120℃):1.4MPa 蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~220℃):1.0MPa |
材質 | ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S) パッキン:膨張黒鉛パッキン ハンドル:ダクタイル鋳鉄 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
