品番 : EA470DF-6
品名 : Rc 3/4" ゲートバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMG-400 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4 |
| 全長 | 47mm | 高さ | 86mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 冷温水・油・エアー:1.18MPa(-20℃~120℃) 飽和蒸気:0.88MPa(-20℃~150℃) |
ねじ締付トルク | 40~45N・m |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DF-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DF-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DF-10 Rc 1" ゲートバルブ(真鍮製) |
