品番 : EA470EA-24
品名 : 2・1/2" ロックレバー式ダンパー
仕様
| メーカー | 巴バルブ | 型番 | 700Z-1J-2 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 65A(2・1/2”) | 最高温度範囲 | -20~120℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 適用フランジ | 5K/10K(JIS) 125lb/150lb(ANSI) |
| 材質 | 本体:ADC12 弁体:SCS14 |
使用温度範囲 | -20~120℃ |
| ロックレバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470EA-14 1・1/2" ロックレバー式ダンパー |
| EA470EA-20 2" ロックレバー式ダンパー |
| EA470EA-24 2・1/2" ロックレバー式ダンパー |
| EA470EA-30 3" ロックレバー式ダンパー |
