品番 : EA470EC-20
品名 : 2" ウォームギア式ダンパー
仕様
| メーカー | 巴バルブ | 型番 | 700G-2U-2 |
|---|---|---|---|
| ウォームギア式 | |||
| 呼び径 | 50A(2”) | 最高温度範囲 | -10~80℃ |
| 材質 | 本体:FCD450、弁体:SCS14 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 適用フランジ | 5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI) | 使用温度範囲 | -10~80℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470EC-14 1・1/2" ウォームギア式ダンパー |
| EA470EC-20 2" ウォームギア式ダンパー |
| EA470EC-24 2・1/2" ウォームギア式ダンパー |
| EA470EC-30 3" ウォームギア式ダンパー |

