品番 : EA470ED-20
品名 : 2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10BJUE-50A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | A呼称:50 B呼称:2 |
材質 | ボデー:ADC12 ステム:SUS410 ジスク:SCS13A ハンドル:ADC12 Oリング:EPDM シートラバー:EPDM(はめ込み形) |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 適用フランジ規格 | 5K/10K(JIS) |
| 使用温度範囲 | -20~100℃ | 面間寸法 | JIS B2032 |
| ロックレバー式 | |||
| ロングネックタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
