品番 : EA470GD-2
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FS-T08 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/4” | 材質 | 真鍮 |
| 使用温度 | 0.5MPa(-15~150℃) | 最高圧力 | 4.2MPa(-15~70℃) |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー | ||
| レデューストボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470GD-2 Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GD-3 Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GD-4 Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GD-6 Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GD-10 Rc 1" ボールバルブ(真鍮製) |
