品番 : EA470M-2
品名 : G 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
仕様
| 適用流体 | 空気・水 | 使用温度範囲 | -10~90℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ねじサイズ | G1/4” |
| 全長 | 36mm | 六角対辺 | 19mm |
| 内径 | 5.5mm | 高さ | 38mm |
| 重量 | 71g | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮(クロムメッキ) ハンドル:プラスチック シール:PTFE |
| フルボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470M-2 G 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ |
| EA470M-3 G 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ |
| EA470M-4 G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
