詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470MA-4

品名 : G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ

仕様

適用流体 空気・水 使用温度範囲 -10~90℃
最高使用圧力 1.0MPa ねじサイズ オス:G1/2”
メス:G1/2”
全長 48mm 六角対辺 25mm
高さ 42mm 内径 10mm
重量 約130g 材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
ボール:真鍮(クロムメッキ)
ハンドル:プラスチック
シール:PTFE
フルボア型
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/09 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA470MA-2 G 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA470MA-3 G 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
EA470MA-4 G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です寸法図を参照下さい
  • ※画像は代表画像です寸法図を参照下さい
  • L:48mm   SW:25mm   H:42mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top