品番 : EA470VC-222
品名 : 1/4" ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)
仕様
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 使用温度 | 0℃~50℃ |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(オス×メス) | 1/4”×1/4” | 長さ | 68.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/13 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470VC-222 1/4" ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) |
| EA470VC-242 1/2"x1/4" ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) |
| EA470VC-243 1/2"x3/8" ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) |
