品番 : EA470VD-2
品名 : 1/4" ラブコック
仕様
| 材質 | 硬質塩化ビニール | ホース内径 | 12~15mm用 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 0℃~50℃ | ねじサイズ | 1/4” |
| 長さ | 88.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470VD-2 1/4" ラブコック |
| EA470VD-4 1/2" ラブコック |
