詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471B-22

品名 : G1/2"×Rp1/2" 水栓取付金具(固定枠付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 625-701
13 ねじサイズ(オス×メス) G1/2”×Rp1/2”
対応壁厚 10~60、75~145mm 設置サイズ 55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
材質 ステンレス、青銅
塀用
ベランダや外構のブロック塀に挟んで固定する屋外配管固定器具
60mmより薄い壁に取付ける場合は、後方のL金具を逆向きにして挟みます。
座付L形ソケット付き
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top