詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471BA-25

品名 : #25/Rp 1" 給水栓チーズ

仕様

メーカー 積水化学工業 商品名 インサート給水栓用チーズ
呼び径 25 ねじサイズ Rp1
ねじ山数 14(25.4mmにつき) 材質 硬質塩化ビニール
該当規格 JIS K 6743
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 05:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471BA-13 #13/Rp 1/2" 給水栓チーズ
EA471BA-20 #20/Rp 3/4" 給水栓チーズ
EA471BA-25 #25/Rp 1" 給水栓チーズ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L1:59mm D1:46mm d1:33.249mm\nl1:21mm l2:18mm d2:40mm\nD2:52mm W:5mm L2:42mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top