品番 : EA471BB-16
品名 : 16x13/Rp 1/2" 給水栓エルボ
仕様
| メーカー | 積水化学工業 | 商品名 | インサート給水栓用エルボ(S形) |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 16×13 | ねじサイズ | Rp1/2 |
| ねじ山数 | 14(25.4mmにつき) | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 該当規格 | JIS K 6743 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471BB-13 #13/Rp 1/2" 給水栓エルボ |
| EA471BB-16 16x13/Rp 1/2" 給水栓エルボ |
| EA471BB-20 #20/Rp 3/4" 給水栓エルボ |
| EA471BB-25 #25/Rp 1" 給水栓エルボ |
