品番 : EA471CG-3A
品名 : #25x#20 異径ソケット(2個)
仕様
| 呼び径(塩ビ管) | 25×20 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | ||
| JIS K 6743 | |||
| 耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。 | |||
| 材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。 | |||
| 内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。 | |||
| 絶縁体ですので、漏電などの心配がいりません。 | |||
| 自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。 | |||
| 鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。 | |||
| 配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。 | |||
| 弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0035ページ 1050ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※2個入り