品番 : EA471CH-13A
品名 : #13 チーズ(2個)
仕様
材質 | 硬質塩化ビニール | 呼び径 | 13 |
---|---|---|---|
入数 | 2個 | ||
JIS K 6743 | |||
耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。 | |||
弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。 | |||
材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。 | |||
内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。 | |||
絶縁体ですから、漏電などの心配がいりません。 | |||
自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。 | |||
鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。 | |||
配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/08/23 10:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0035ページ 1092ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入り