品番 : EA471CP-16
品名 : #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)
仕様
| 呼び径(塩ビ管) | 16 | 基準外径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 基準厚み | 3.0mm | 全長 | 2m |
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 最高使用圧力(静水圧) | 0.75MPa |
| 入数 | 2本 | ||
| JIS K 6741 | |||
| 耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。 | |||
| 弾性に富み、機械的強度が大きいです。 | |||
| 塩ビの中では最高の耐候性です。 | |||
| 内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。 | |||
| 電気絶縁性に優れています。 | |||
| 衛生的です。 | |||
| 自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。 | |||
| 鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 0035ページ 1050ページ 1406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※呼び径サイズにより、入数が異なります。
