品番 : EA471EA-13
品名 : #13 給水栓チーズ[HI-VP]
仕様
| メーカー | 積水化学工業 | 商品名 | インサート給水栓用チーズ |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 13 | ねじサイズ | Rp1/2 |
| ねじ山数 | 14(25.4mmにつき) | 材質 | 耐衝撃硬質塩化ビニール |
| 該当規格 | JIS K 6743 | ||
| 金属入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471EA-13 #13 給水栓チーズ[HI-VP] |
| EA471EA-20 #20 給水栓チーズ[HI-VP] |
| EA471EA-25 #25 給水栓チーズ[HI-VP] |
