詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471EB-25

品名 : #25 給水栓エルボ[HI-VP]

仕様

メーカー 積水化学工業 商品名 インサート給水栓用エルボ(S形)
呼び径 25 ねじサイズ Rp1
ねじ山数 11(25.4mmにつき) 材質 耐衝撃硬質塩化ビニール
該当規格 JIS K 6743
金属入
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA471EB-13 #13 給水栓エルボ[HI-VP]
EA471EB-16 16x13 給水栓エルボ[HI-VP]
EA471EB-20 #20 給水栓エルボ[HI-VP]
EA471EB-25 #25 給水栓エルボ[HI-VP]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L1:59mm L2:40mm  W:5mm \nD1:46mm D2:52mm d1:33.249mm\nl1:21mm l2:18mm d2:40mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top