詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471EC-13

品名 : #13 給水栓ソケット(HI-VP)

仕様

メーカー 積水化学工業 商品名 インサート給水栓用ソケット
呼び径 13 ねじサイズ Rp1/2
ねじ山数 14(25.4mmにつき) 材質 耐衝撃硬質塩化ビニール
該当規格 JIS K 6743
金属入
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 04:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA471EC-13 #13 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-16 16x13 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-20 #20 給水栓ソケット(HI-VP)
EA471EC-25 #25 給水栓ソケット(HI-VP)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:47mm W:4mm\nD1:30mm D2:34mm d1:20.955mm\nl1:17mm l2:14mm d2:26mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top