詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471ED-50A

品名 : 50 x 2" バルブソケット[HI-VP](2個)

仕様

材質 耐衝撃硬質塩化ビニール
JIS K 6743
呼び径 50 ねじサイズ R2”
入数 2個
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/31 02:23現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471ED-13A 13x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-16A 16x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-20A 20x3/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-25A 25 x 1" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-30A 30x1-1/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-40A 40x1-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-50A 50 x 2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-65 65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-75 75 x 3" バルブソケット[HI-VP](2個)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top