品番 : EA471ER-1
品名 : 13Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ)
仕様
材質 | ステンレス | 呼×全長 | 13×400mm |
---|---|---|---|
[HI-VP用]フレキパイプ(ソケットタイプ) | |||
継手と接着するだけの簡単施工! | |||
エルボ返しなどの手間を省くことで施工時間を大幅短縮 | |||
クロス配管など逃しやすく、時間コスト削減の実現 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1107ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA471ER-1 13Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ) |
EA471ER-2 20Ax400mm フレキパイプ(Hiソケットタイプ) |
拡大