詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471GD-50

品名 : #50 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)

仕様

メーカー 積水化学工業(SEKISUI) 型番 ACT50N
呼び径(塩ビ管) 50 材質 ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラー アイボリー 入数 1個
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/14 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0036ページ
バリエーション一覧
EA471GD-20 #20 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
EA471GD-25 #25 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
EA471GD-30 #30 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
EA471GD-40 #40 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
EA471GD-50 #50 チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top