詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471GK-130

品名 : #30 接続アダプター(VP-ACドレンパイプ/透明)

仕様

メーカー 積水化学工業(SEKISUI) 型番 ACVP30
呼び径(塩ビ管) VP25×AC30 有効長 8mm
全長 49mm 材質 ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラー 透明 入数 1個
VPパイプ側は、同一呼び径のVPパイプを接続します。
ACドレンパイプ側は、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/01 03:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0036ページ
バリエーション一覧
EA471GK-125 #25 接続アダプター(VP-ACドレンパイプ/透明)
EA471GK-130 #30 接続アダプター(VP-ACドレンパイプ/透明)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top