詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AA-21B

品名 : PJ1/2 単式ボールタップ(ポリ玉)

仕様

メーカー カクダイ 型番 660-010-13
13 ねじ径 PJ1/2”
使用圧力 0MPa~0.75MPa 最高使用温度 60℃
全長 306mm アーム 長さ:150mm
太さ:φ5.2mm
取付ねじ:M6
ポリ玉サイズ φ100mm 材質 本体:青銅
アーム:黄銅
玉:ポリエチレン
アーム(+テコ)と弁体が単独で繋がって止水する構造
追加説明
カタログ価格

5,930 (税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/19 23:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ
バリエーション一覧
EA472AA-21B PJ1/2 単式ボールタップ(ポリ玉)
EA472AA-22B PJ3/4 単式ボールタップ(ポリ玉)
ウェブカタログ画像
  • 単式ボールタップの構造

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top