品番 : EA472AB-1
品名 : W3/16"/4.5x 70mm ボールタップアーム
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0612-70x4.5 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W3/16 | 長さ | 70mm |
| 太さ | 4mm | 材質 | 銅 |
| ※アームはメンテナンス部品であり、ボールタップのアーム長さを変更するための製品ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/09 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AB-1 W3/16"/4.5x 70mm ボールタップアーム |
| EA472AB-2 W3/16"/4.5x125mm ボールタップアーム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472A-3 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式) |
| 本体 | EA472A-12 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式) |
