詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AC-11

品名 : W1/4"/ 95mm ポリ玉

仕様

メーカー カクダイ 型番 0602-95
取付ねじ W1/4 球径 95mm
材質 ポリエチレン 最高使用温度 60℃
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA472AC-11 W1/4"/ 95mm ポリ玉
EA472AC-12 W1/4"/115mm ポリ玉
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top