品番 : EA472AD-2
品名 : ロータンクレバー(クローム)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9489B |
|---|---|---|---|
| 取付口 | 19mm以上 | 材質 | ABS(クローム)、黄銅 |
| ロータンクの大・小排水の操作レバーです。 | |||
| くさりは付いておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AD-1 ロータンクレバー |
| EA472AD-2 ロータンクレバー(クローム) |
