品番 : EA472AF-25
品名 : G 1 " ボールタップ取付ナット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0668-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 25 | ねじ径 | G1 |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AF-25 G 1 " ボールタップ取付ナット |
| EA472AF-40 G1・1/2" ボールタップ取付ナット |
| EA472AF-50 G 2 " ボールタップ取付ナット |
