詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472BA-22

品名 : 大便器用洗浄管

仕様

メーカー TOTO 型番 TS173D
配管径 φ38mm 横引 467mm
隅付ロータンク用
【サイズ(画像参照)】
A:270㎜  B:95㎜  C:467㎜  D:38㎜
追加説明
カタログ価格

9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1083ページ
バリエーション一覧
EA472BA-21 大便器用洗浄管
EA472BA-22 大便器用洗浄管
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top