品番 : EA475AJ-620B
品名 : 201x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | ORF200-S-W |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アウトレバーリピートタイ | 結束径 | φ5~50mm |
| 全長 | 201mm | 幅 | 4.7mm |
| 厚み | 1.0mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| ループ引張強度 | 135N (13.77kgf) | 色 | 黒 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100本 |
| ・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ 取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。 |
|||
| ・取り外ししやすさを重視した結束バンド 取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。 |
|||
| レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン | |||
| 細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適 | |||
| 屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能 | |||
| RoHS指令適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
